TIMKEN 48286 CONE

Timken kegelrollager 48200

Zie technische informatie

Referenties

Timken:48286
Rubix:03383736
Fabrikant:100035125
EAN:0053893308722
TIMKEN 48286 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter123,825 mm
Buitendiameter182,562 mm
Breedte85,725 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 48286 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)186,182x186,182x42,672 mm
Gewicht verpakking2139,1 g
Binnendiameter123,825 mm
Buitendiameter182,562 mm
Breedte85,725 mm
Serie48200
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 356,70 excl. BTW
/ stuk
€ 431,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen