Referenties
Timken:562
Rubix:03384915
EAN:0053893055039




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130,048 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Productdetails : TIMKEN 562 CUP
Timken 562 cup voor enkelvoudige conische rollager (TS). Precisie-afmetingen en hoge axiale dynamische belastingsrating voor betrouwbare montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 130,048 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | 565 |
| Materiaal | geperst staal (pressed steel) |
| Koker | staal |
| Dikte | 36,512 mm |
| Lagertype | kegellager (taps toelopende rollagers) - enkelvoudige cup (single cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 31700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,34 excl. BTW
/ stuk
€ 363,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen