Referenties
Timken:6525X
Rubix:03384945
EAN:0053893148557




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
Productdetails : TIMKEN 6525 X CUP
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de conus (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
| Serie | 6500 |
| Koker | staal |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 78100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 460,15 excl. BTW
/ stuk
€ 556,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen