Referenties
Timken:M238810
Rubix:03385296
Fabrikant:100091172
EAN:0053893537627


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 187,325 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 269,875 mm |
| Breedte | 42,862 mm |
Productdetails : TIMKEN M 238810 CUP
Kegelrollenlager Buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 269,9512x269,9512x52,4256 mm |
| Gewicht verpakking | 3064 g |
| Binnendiameter | 187,325 mm |
| Buitendiameter | 269,875 mm |
| Breedte | 42,862 mm |
| Gewicht | 3,12 kg |
| Serie | m238800 |
| Lagertype | ts (enkelrij conisch) kegelrollenlager |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 80900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.787,16 excl. BTW
/ stuk
€ 2.162,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen