Referenties
Timken:H414210
Rubix:03385052
EAN:0053893378367




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN H 414210 CUP
Timken H414210 cup is een TS single cup voor kegelrollenlagers. De buitenring wordt typisch in paren gemonteerd op een as.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Serie | h414200 |
| Materiaal | staal (lagerstaal 52100; per astm a295) |
| Koker | staal |
| Dikte | 31,75 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager (ts, single cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 43500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,07 excl. BTW
/ stuk
€ 110,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden