Referenties
Timken:14282
Rubix:03384638
Fabrikant:100049160
EAN:0053893184050


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 71,996 mm |
| Breedte | 15,032 mm |
Productdetails : TIMKEN 14282 CUP
Kegelrollenlager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 176,4 g |
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 71,996 mm |
| Breedte | 15,032 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 14000 |
| Lagertype | kegelrollenlager buitenring (enkel-cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 9260 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,95 excl. BTW
/ stuk
€ 91,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen