Referenties
Timken:563B
Rubix:03384916
Fabrikant:100044187
EAN:0053893055329


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Productdetails : TIMKEN 563 B CUP
Timken TSF conische rollagercup 563-B met flens voor axiale positionering en correcte uitlijning van afdichtingen in doorboorde behuizingen. OD 127 mm, breedte 28,575 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 665,9 g |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Serie | tsf |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Lagertype | tsf (taps toelopende rollagers met flens) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 421820 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 31700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,88 excl. BTW
/ stuk
€ 262,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen