Referenties
Timken:67391/67322
Rubix:03385695
EAN:0053893658315




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN 67391/67322 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegelrollenlager, imperiaal, enkelrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Serie | 67300 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 56100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 559,99 excl. BTW
/ stuk
€ 677,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen