TIMKEN HM 516442 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM516442
Rubix:03326918
Fabrikant:100062447
EAN:0053893630090
TIMKEN HM 516442 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte39,688 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 516442 CONE


Timken HM516442 kegel (single cone) voor tapse rollagers. Boring 76,2 mm en buitenmaat 133,35 mm; ontworpen voor hoge belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht verpakking1530 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte39,688 mm
Gewicht2,7 kg
Dikte32,545 mm
Lagertypets
Statische basisbelasting, axiaal - C0a353000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca46200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 199,31 excl. BTW
/ stuk
€ 241,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen