TIMKEN JHM 534149 CONE

Timken kegelrollager JHM534100

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JHM534149
Rubix:03384262
Fabrikant:100131561
EAN:0053893640440
TIMKEN JHM 534149 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter170 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JHM 534149 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)241,5032x241,5032x55,7276 mm
Gewicht verpakking2878 g
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte39 mm
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 549,44 excl. BTW
/ stuk
€ 664,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen