Referenties
Timken:5735
Rubix:03384924
Fabrikant:100156134
EAN:0053893143958


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 135,733 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 5735 CUP
Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare onderdelen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht verpakking | 826 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 135,733 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,72 excl. BTW
/ stuk
€ 153,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen