Referenties
Timken:L102849
Rubix:03384319
Fabrikant:100022185
EAN:0053893466507


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,03 mm |
| Breedte | 18,26 mm |
Productdetails : TIMKEN L 102849 CONE
Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 181 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 73,03 mm |
| Breedte | 18,26 mm |
| Serie | l102800 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,57 excl. BTW
/ stuk
€ 268,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen