TIMKEN LM 120749 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM120749
Rubix:03328197
EAN:0053893118826
TIMKEN LM 120749 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 120749 CONE


Kegelrollenlager conus Timken LM120749 (single cone) voor montage in tegenovergestelde paren. Bore 101,6 mm, OD 146,05 mm, breedte 31,75 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte31,75 mm
Gewicht1,7 kg
Serielm120700 series
Dikte31,75 mm
Lagertypekegellager (kegelrollen) – single cone
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca20500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 576,69 excl. BTW
/ stuk
€ 697,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen