Referenties
Timken:3777
Rubix:03383589
Fabrikant:100038550
EAN:0053893131832


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 46,038 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 30,302 mm |
Productdetails : TIMKEN 3777 CONE
Timken 3777 kegellagerkegel (serie 3700) voor enkelvoudige cone-montage. Ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belasting in lagerparen op assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht verpakking | 636,8 g |
| Binnendiameter | 46,038 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 30,302 mm |
| Gewicht | 1,967 kg |
| Serie | 3700 |
| Lagertype | kegellager kegel (enkele cone) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 153000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 18300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,06 excl. BTW
/ stuk
€ 122,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen