Referenties
Timken:18520
Rubix:03384661
Fabrikant:100054099
EAN:0053893195865


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 39,688 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : TIMKEN 18520 CUP
Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® hoogpresterende conische rollagers ontworpen om de hoogste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Sterke punten
Beide ringen moeten gelijktijdig worden vervangen om de betrouwbaarheid en levensduur te maximaliseren.
Toepassingen
Gereedschapsmachine, automobielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 83,9 g |
| Binnendiameter | 39,688 mm |
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | 18500 (type ts) |
| Materiaal | chroomstaal (ongecoat) |
| Koker | staal |
| Dikte | 16,667 mm |
| Tolerantie | abma precisieklasse 2 |
| Lagertype | conische rollagerbeker - enkele beker |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 58100 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 7890 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,05 excl. BTW
/ stuk
€ 32,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen