Referenties
Timken:32322
Rubix:03321865
EAN:0053893075907



Productdetails : TIMKEN 32322 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken kegellager enkelrijig (TS) 32322 met boring 110 mm, buitendiameter 240 mm en breedte 84,5 mm. Ca90 axiale dynamische belastbaarheid: 116000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 84,5 mm |
| Gewicht | 16,99 kg |
| Serie | 2gd |
| Dikte | 80 mm |
| Lagertype | kegellager enkelrijig |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 116000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.645,72 excl. BTW
/ stuk
€ 1.991,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen