TIMKEN 8578 CONE

Timken kegelrollager 8500

Zie technische informatie

Referenties

Timken:8578
Rubix:03384035
Fabrikant:100038970
EAN:0053893154176
TIMKEN 8578 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter241,3 mm
Buitendiameter327,03 mm
Breedte114,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 8578 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)311,15x311,15x69,85 mm
Gewicht verpakking6833,8 g
Binnendiameter241,3 mm
Buitendiameter327,03 mm
Breedte114,3 mm
Serie8500
Kokerstaal
€ 2.291,95 excl. BTW
/ stuk
€ 2.773,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen