TIMKEN M 84549-20024 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M84549
Rubix:03384485
Fabrikant:100155554
EAN:0053893419459
TIMKEN M 84549-20024 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter26,988 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte19,431 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 84549-20024 CONE


Timken M84549-20024 conus voor enkelrijig kegelrollenlager (TS). Bore 26,988 mm en dynamische axiale belasting (Ca90) 11.800 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking149,7 g
Binnendiameter26,988 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte19,431 mm
Gewicht0,507 kg
Seriem84500
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte19,431 mm
Lagertypeconus voor kegelrollenlager (ts)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca11800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 92,00 excl. BTW
/ stuk
€ 111,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen