TIMKEN 355 CONE

Binnenring van kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:355
Rubix:03383548
Fabrikant:100044284
EAN:0053893010540
TIMKEN 355 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte21,692 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 355 CONE


Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Tapered roller bearing inner ring Timken

Sterke punten

Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.

Toepassingen

Gereedschapsmachines, automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking327,9 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte21,692 mm
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a88800 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca97000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 68,68 excl. BTW
/ stuk
€ 83,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen