Referenties
Timken:JLM722948
Rubix:03327444
EAN:0053893671758

Productdetails : TIMKEN JLM 722948 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 115 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 683,76 excl. BTW
/ stuk
€ 827,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen