Referenties
Timken:M224749
Rubix:03384457
Fabrikant:100138303
EAN:0053893520476







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120,65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 174,625 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Productdetails : TIMKEN M 224749 CONE
Timken M224749 kegelrollagerkegel (single cone) uit serie M224700. Bore 120,65 mm en OD 174,625 mm. Ca90: 36.100 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 160,782x160,782x49,53 mm |
| Gewicht verpakking | 1827,1 g |
| Binnendiameter | 120,65 mm |
| Buitendiameter | 174,625 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
| Gewicht | 8,024 kg |
| Serie | m224700 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 35,72 mm |
| Lagertype | conisch rollager |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 36100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 651,83 excl. BTW
/ stuk
€ 788,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen