Referenties
Timken:495A-90029
Rubix:03383752
EAN:0053893044767




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
Productdetails : TIMKEN 495 A-90029 KEGELLAGER ASSY
Timken 495A-90029 is een TDO dubbele-rij kegellager met 76,2 mm boring en 136,525 mm buitendiameter. Ontworpen voor zware belastingen met hoge axiale dynamische rating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
| Gewicht | 3,91 kg |
| Serie | 495 |
| Koker | staal |
| Lagertype | tdo (tapered double outer) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 30500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 577,25 excl. BTW
/ stuk
€ 698,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen