Referenties
Timken:14525
Rubix:03320295
Fabrikant:100050141
EAN:0053893184449







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20,638 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,262 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 14525 CUP
Conische rollagers buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 116,6 g |
| Binnendiameter | 20,638 mm |
| Buitendiameter | 68,262 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | 14500 |
| Lagertype | conische rollagers - buitenring (enkelvoudige cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 9270 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,12 excl. BTW
/ stuk
€ 66,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen