TIMKEN NA 24776 SW-90016 KEGELLAGER ASSY

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA24776SW-90016
Rubix:03382348
EAN:0053893209395
TIMKEN NA 24776 SW-90016 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte58,735 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 24776 SW-90016 KEGELLAGER ASSY


Timken NA24776SW-90016 kegellager-assy (24700-serie) voor zware radiale en axiale belasting. Dubbelrijige TRB-constructie met efficiënte interne geometrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte58,735 mm
Gewicht2,98 kg
Serie24700
Materiaallaaggelegeerd koolstof-chroom lagerstaal (52100 e.a.)
Kokerstaal
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca13200 N
€ 1.416,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1.713,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen