Referenties
Timken:M244210
Rubix:03384695
Fabrikant:100079040
EAN:0053893546742


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 220,663 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 314,325 mm |
| Breedte | 49,213 mm |
Productdetails : TIMKEN M 244210 CUP
Kegelrollenlager Buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 342,9x342,9x50,8 mm |
| Gewicht verpakking | 4666,1 g |
| Binnendiameter | 220,663 mm |
| Buitendiameter | 314,325 mm |
| Breedte | 49,213 mm |
| Gewicht | 14,5 kg |
| Serie | m244200 |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | ts (kegelrollenlager, conisch enkelrijig) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 103000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.800,75 excl. BTW
/ stuk
€ 2.178,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen