Referenties
Timken:2973
Rubix:03321678
EAN:0053893122816


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 42,863 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85,001 mm |
| Breedte | 25,608 mm |
Productdetails : TIMKEN 2973 CONE
Timken 2973 TSF kegel/rollager met taps toelopende geometrie voor radiale en axiale belastingen. Bore 42,863 mm, OD 85,001 mm, Ca90 14.300 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 42,863 mm |
| Buitendiameter | 85,001 mm |
| Breedte | 25,608 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Serie | 2900 |
| Dikte | 9,525 mm |
| Lagertype | taps toelopende rollager tsf (tapered single with flange) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 117000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 14300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 646,48 excl. BTW
/ stuk
€ 782,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen