Referenties
Timken:LM78349A/LM78310C
Rubix:03328660
EAN:0053893658858


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,989 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 61,973 mm |
| Breedte | 18,001 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 78349 A/LM 78310 C KEGELLAGER EENRIJIG
Conisch rollager, imperiaal, enkelrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34,989 mm |
| Buitendiameter | 61,973 mm |
| Breedte | 18,001 mm |
| Serie | lm78300 |
| Koker | staal |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 9940 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,67 excl. BTW
/ stuk
€ 79,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen