Referenties
Timken:43125
Rubix:03383671
Fabrikant:100204936
EAN:0053893288604


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 24,6 mm |
Productdetails : TIMKEN 43125 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 365,1 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 24,6 mm |
| Serie | 43000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,43 excl. BTW
/ stuk
€ 97,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen