Referenties
Timken:93825A/93125
Rubix:03325536
EAN:0053893311913


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 209,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
Productdetails : TIMKEN 93825 A/93125 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken 93825A/93125 is een kegellager eenrijig (TS) met cone 93825A en cup 93125. Geschikt voor gecombineerde radiale en axiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 209,55 mm |
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Gewicht | 16,6 kg |
| Serie | 93000 |
| Materiaal | gestempeld staal (cage type) |
| Koker | staal |
| Dikte | 63,5 mm |
| Lagertype | kegellager eenrijig (ts) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 170000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.426,33 excl. BTW
/ stuk
€ 4.145,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen