TIMKEN 337 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:337
Rubix:03383516
Fabrikant:100037900
EAN:0053893008479
TIMKEN 337 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter79,974 mm
Breedte22,403 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 337 CONE


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft
Timken 337 kegelrollenlagerkegel (single cone) met boring 38,1 mm en breedte 22,403 mm. Statische basisbelasting 83400 N en dynamische basisbelasting 79500 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking330,7 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter79,974 mm
Breedte22,403 mm
Gewicht0,4 kg
Serie335
Kokerstaal
Dikte21 mm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a83400 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca79500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 92,18 excl. BTW
/ stuk
€ 111,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen