Referenties
Timken:15112
Rubix:03383356
Fabrikant:100055529
EAN:0053893185835


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 15112 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 176 g |
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Serie | 15000 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 53900 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 59900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,11 excl. BTW
/ stuk
€ 48,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen