Referenties
Timken:842/832
Rubix:03382316
EAN:0053893652122


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 168,275 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
Productdetails : TIMKEN 842/832 KEGELLAGER EENRIJIG
Enkelrijig conisch rollager 842/832
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 168,275 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
| Serie | 835 |
| Materiaal | lagerstaal (koolstof-chroomstaal type 52100, astm a295) |
| Koker | staal |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 64400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 752,68 excl. BTW
/ stuk
€ 910,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen