TIMKEN 9378-70000 CONE

Timken kegelrollager 9300

Zie technische informatie

Referenties

Timken:9378
Rubix:03384057
Fabrikant:100059397
EAN:0053893157542
TIMKEN 9378-70000 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter177,8 mm
Breedte55,56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 9378-70000 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)190,5x190,5x63,5 mm
Gewicht verpakking3863,2 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter177,8 mm
Breedte55,56 mm
Serie9300
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 906,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.096,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen