Referenties
Timken:HM903249
Rubix:03384238
EAN:0053893784144




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 30,96 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 903249-20332 CONE
Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 30,96 mm |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 132000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 136000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,52 excl. BTW
/ stuk
€ 118,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen