Referenties
Timken:HM231149
Rubix:03326819
Fabrikant:100091655
EAN:0053893524931


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 149,225 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 236,538 mm |
| Breedte | 56,642 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 231149 CONE
Timken HM231149 kegelrolkegel (TS enkelrij) voor koppelmontage. Boring 149,225 mm, buiten Ø 236,538 mm, breedte 56,642 mm. Ca 84.500 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 228,6x228,6x60,452 mm |
| Gewicht verpakking | 6070,9 g |
| Binnendiameter | 149,225 mm |
| Buitendiameter | 236,538 mm |
| Breedte | 56,642 mm |
| Gewicht | 6,41 kg |
| Serie | hm231100 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 57,15 mm |
| Lagertype | kegelrol-lager (ts – tapered single) enkel kegel |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 932000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 84500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.627,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.969,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen