Referenties
Timken:25584
Rubix:03383433
Fabrikant:100049537
EAN:0053893215846


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,983 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,93 mm |
| Breedte | 23,81 mm |
Productdetails : TIMKEN 25584 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 325,7 g |
| Binnendiameter | 44,983 mm |
| Buitendiameter | 82,93 mm |
| Breedte | 23,81 mm |
| Serie | 25500 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,67 excl. BTW
/ stuk
€ 68,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen