TIMKEN 5720 CUP

Conische rollagers buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:5720
Rubix:03323777
Fabrikant:100156127
EAN:0053893143897
TIMKEN 5720 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter77,788 mm
Buitendiameter142,138 mm
Breedte34,925 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 5720 CUP


Conische rollagers buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)154,432x154,432x39,116 mm
Gewicht verpakking1267,3 g
Binnendiameter77,788 mm
Buitendiameter142,138 mm
Breedte34,925 mm
Gewicht1,25 kg
Serie5700
Lagertypeconische rollagers ts (enkelrijig)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca54600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 505,24 excl. BTW
/ stuk
€ 611,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen