Referenties
Timken:472A
Rubix:03384866
Fabrikant:100054890
EAN:0053893038254


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 23,444 mm |
Productdetails : TIMKEN 472 A CUP
Conisch rollager enkele cup 472A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 495,8 g |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 23,444 mm |
| Serie | 475 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 22700 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 24500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,23 excl. BTW
/ stuk
€ 89,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden




