Referenties
Timken:65212
Rubix:03383907
Fabrikant:100042745
EAN:0053893356198


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
Productdetails : TIMKEN 65212 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1714,1 g |
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
| Serie | 65000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,09 excl. BTW
/ stuk
€ 324,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen