Referenties
Timken:A5144
Rubix:03385911
Fabrikant:100051495
EAN:0053893141985


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17,455 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 36,525 mm |
| Breedte | 7,938 mm |
Productdetails : TIMKEN A 5144 CUP
Conische rollager - buitenring, hoofdmaten volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 18,6 g |
| Binnendiameter | 17,455 mm |
| Buitendiameter | 36,525 mm |
| Breedte | 7,938 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | a5000 |
| Materiaal | staal |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 2820 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,68 excl. BTW
/ stuk
€ 31,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




