Referenties
Timken:HH224335-90077
Rubix:03383193
EAN:0053893518473


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 142,872 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 224335-90077 KEGELLAGER ASSY
Timken TDO dubbelrijig kegellager-assy voor het opnemen van gecombineerde radiale en axiale belastingen. Geschikt voor zware toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 142,872 mm |
| Gewicht | 22,542 kg |
| Serie | hh224300 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 117,475 mm |
| Lagertype | dubbelrijig kegelrollenlager (tdo) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 98300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.919,68 excl. BTW
/ stuk
€ 7.162,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen