METABO FIBER SCHUURSCHIJF 180 MM - P36 CER
Keramiek, type asgat: rond gat, gesleufd
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626159000
Rubix:A0199892
Fabrikant:626159000
EAN:4007430217981



Productdetails : METABO FIBER SCHUURSCHIJF 180 MM - P36 CER
Zelfslijpende keramische korrel voor extreem hoog afnamevermogen, zonder grote inspanningen, Uitstekende resultaten bij het vlakschuren/-slijpen van staal en roestvast staal. Door de hoge belastbaarheid uiterst geschikt voor extreme schuur-/slijpwerkzaamheden zoals de bewerking van hooggelegeerde soorten staal, titaniumlegeringen, legeringen op nikkelbasis en chroom- en chroom-nikkel-staal, messing en brons., Zeer hoge standtijd; koel schuren/slijpen, Keramische fiberschuurschijven bereiken hun beste prestatie op krachtige haakse slijpers met verhoogde aandrukkracht., Fiberschijven om op steunschijven te spannen! Om de keramische fiberschijven te spannen, worden de steunschijven met koelribben aanbevolen (bijv. Ø 125 mm, 623291000), Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Korrel | 36 |
| Toepassing | vlakschuren/-slijpen van staal en roestvast staal; ook geschikt voor zware schuur-/slijpwerkzaamheden (o.a. hooggelegeerd staal, titaniumlegeringen, nikkelbasislegeringen, chroom- en chroom-nikkel-staal, messing en brons). |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Steunmateriaal | steunschijven met koelribben (fiberschuurschijven worden erop gespannen; aanbevolen i.v.m. koel schuren/slijpen). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,50 excl. BTW
/ 25 pakken
€ 196,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen