MITUTOYO VLAKPLAAT GIETIJZER KL.3, 500X400X100MM 902-103
Kerven en marmer bewerken - Serie 902
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:902-103
Rubix:A0275501

Productdetails : MITUTOYO VLAKPLAAT GIETIJZER KL.3, 500X400X100MM 902-103
Sterke punten
Geribbelde constructie van slijtvast speciaal gietijzer.
Toepassingen
Serie 902 - Schone buitenranden (door frezen). Technische specificaties Nauwkeurigheid: Volgens DIN 876 Klasse 1: fijn nivelleren Klasse 3: fijn richten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 500 mm |
| Breedte | 400 mm |
| Hoogte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 861,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1.042,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen