MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=15 TL1615
Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA16B1015
Rubix:01850936
Fabrikant:857307
EAN:3660338125683


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 15 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=15 TL1615
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 15 teeth (1615) - C45 Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 15 |
| ISO-code | 16b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 76 mm |
| Richtdiameter | 122,17 mm |
| Buitendiameter | 133 mm |
| Totale breedte | 25 mm |
| Kopcirkeldiameter | 133 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,00 excl. BTW
/ stuk
€ 45,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen