MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=95 GY
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P16B2095
Rubix:A0048700
Fabrikant:883244
EAN:3660338366611


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 95 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=95 GY
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 95 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 95 |
| ISO-code | 16b-2 |
| Materiaal | gg25 gietijzer |
| Diameter van piloot | 44 mm |
| Diameter naaf | 160 mm |
| Totale breedte | 90 mm |
| Kopcirkeldiameter | 781,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.112,05 excl. BTW
/ stuk
€ 2.555,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen