MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=50
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P24B2050
Rubix:A0048672
Fabrikant:883272
EAN:3660338366895


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 50 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=50
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 50 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 50 |
| ISO-code | 24b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 45 mm |
| Diameter naaf | 180 mm |
| Totale breedte | 100 mm |
| Kopcirkeldiameter | 621,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.969,58 excl. BTW
/ stuk
€ 2.383,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen