MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=18
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P20B1018
Rubix:A0052929
EAN:3660338300622


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 18 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=18
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 18 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 18 |
| ISO-code | 20b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 25 mm |
| Richtdiameter | 182,85 mm |
| Buitendiameter | 198 mm |
| Totale breedte | 50 mm |
| Kopcirkeldiameter | 198 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,47 excl. BTW
/ stuk
€ 97,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen