MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=76 TL3020

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA16B1076
Rubix:01850972
Fabrikant:857325
EAN:3660338125867
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=76 TL3020

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden76
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=76 TL3020


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 76 teeth (3020) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden76
ISO-code16b-1
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter614,65 mm
Buitendiameter627 mm
Totale breedte51 mm
Kopcirkeldiameter627 mm
€ 714,95 excl. BTW
/ stuk
€ 865,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen