EWELLIX LUHR 16 PB SINGLE UNIT GESLOTEN
Ewellix Lineaire kogellagereenheid LUHR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:LUHR 16 PB
Rubix:03094644
Fabrikant:M/2201486
EAN:7316570756296



Documenten
Productdetails : EWELLIX LUHR 16 PB SINGLE UNIT GESLOTEN
Ewellix, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Lineaire glijlagereenheid zonder afdichtingen
Sterke punten
Ewellix lineaire kogellagers evenals de bijbehorende behuizing, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die geschikt zijn voor voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen in een breed scala van toepassingen. Ewellix lineaire kogellagers zijn goed bekend op de markt en hebben zich bewezen in vele veeleisende toepassingen. Productkwaliteit, goede beschikbaarheid en een lange levensduur maken efficiënte en kosteneffectieve oplossingen mogelijk. De series 1 en 3 zijn uitwisselbaar conform DIN ISO 10285
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 430x430x640 mm |
| Gewicht verpakking | 150,7 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Hoogte | 24 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Afdichting | open |
| Belasting stat. C | 630 N |
| Belasting dyn. C0 | 930 N |
| Serie | compact series iso 1 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,69 excl. BTW
/ stuk
€ 90,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
