Referenties
INA:KGB50-PP-AS
Rubix:03150054
EAN:4012802283747



Documenten
Productdetails : INA KGB 50 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN
Lager met geïntegreerde mof. Hoogwaardig aluminium of zamak lagerhuis. Gesloten serie. Mogelijkheid om ze in serie open te hebben, serie KGBO (montage met ondersteunde assen), of in serie lichaam en gegroefde kogelmoffen, serie KGBS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Hoogte | 98 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 6300 N |
| Belasting dyn. C0 | 8700 N |
| Serie | kgb..-pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 326,22 excl. BTW
/ stuk
€ 394,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen